Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tacker; Mat: Stahl; schlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RAPID Hammertacker R11 für Klammern Type 140 und 11 6 - 10 mm
Produktbild zu RAPID Hammertacker R11 für Klammern Type 140 und 11 6 - 10 mm
LOGO zu RAPID Hammertacker R11 für Klammern Type 140 und 11 6 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-R11
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20725902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
hammertacker rapid
Hersteller: RAPID
Gehäuse-Material: Stahl
Werkzeug-Typ: Tacker
Ausführung: schlag
Passendes Zubehör: RAP-140/10;RAP-140/6;RAP-140/8
Weitere Suchbegriffe: hammertacker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,481*
€ 58,84775*
2 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 83,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 74,96*
€ 97,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109513
ab € 2,21*
Zubehör
Rapid
40109514
ab € 2,25*
Zubehör
Rapid
40109515
ab € 2,67*
Zubehör
Rapid
716309700
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.