| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-RAP-R2200-E Herst.-Nr.: 5001343 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: RAPID Leistung: 2,2kW Versorgungsspannung: 230V AC Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse Werkzeuganwendung: Kupferlöten;Kabel entstauben;Bearbeitung von Materialien bei Überschreitung der zugelassenen Temperatur;Folienschweißen;Kunststoff Eigenschaften der Heißluftgebläse: 2 -stufige Luftregulierung Luftmenge: 500l/min;250l/min Heißlufttemperatur: 60°C;350°C;600°C Anschlüsse für das Land: Europa Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | RAPID: | RAPID |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,09* | € 86,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,21* | € 86,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,32* | € 87,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,14* | € 90,88* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 73,64* | € 91,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|