Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: manuelle Nietptresse; Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: manuelle Nietptresse; Blister
Set: manuelle Nietptresse; Blister
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-RP10A
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
blindnietmutter pistole
Hersteller: RAPID
Setinhalt: Schlüssel zum Befestigen der Einsätze;Nietptresse;auswechselbare Endstücke für Nieten mit einem Durchmesser von 3;4 Arten von Blindnieten je 25 Stück: 3,2x8 mm; 4x10 mm; 4x14 mm; 4,8x12 mm
Werkzeuganwendung: für Aluminium nieten mit einem Kopfdurchmesser 3,2mm, 4mm, 4,8mm
Werkzeugset-Typ: manuelle Nietptresse
Verpackungs-Art: Blister
Passendes Zubehör: RAP-32/8;RAP-4/14;RAP-48/12
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer Griff;die Konstruktion der Backen ermöglicht einen festen Griff des Nietkerns;Form des Kopfteils erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;zweihändige Arbeiten möglich, zur Vergrößerung der Kraftwirkung;Griffe durch eine Feder auseinandergedrückt;weicher Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.