Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 18Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 18Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 18Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206JR-0718R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-0718RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 18Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
1 Tag
4078
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00917*
€ 0,03853*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00414*
€ 0,04102*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 78,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04102*
€ 0,04881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03952*
€ 0,04703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01826*
€ 0,02173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00774*
€ 0,00921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00643*
€ 0,00765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00414*
€ 0,00493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.