Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206JR-0718RL RC1206JR-0718RL Kohleschicht-Widerstand 18Ω SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W75226
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-0718RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
RC1206JR-0718RL
Widerstand:
18 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand yageo, dickfilmwiderstand, Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4188
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00446*
€ 0,03763*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00416*
€ 0,0436*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 78,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.