Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; gelb-grün; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; gelb-grün; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; gelb-grün; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC2004A-YHW-CSX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC2004A-YHW-CSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 77x25,2mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 98x60x13,6mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.