Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; weiblich; PIN: 5; gerade; Löten; 7,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5F-BAG-D
XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5F-BAG-D
Artikel-Nr.:
     2805-RC5F-BAG-D
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F-BAG-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 220,26*
€ 274,12*
Frei Haus
ab € 215,15*
€ 274,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,12*
€ 326,2028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,39*
€ 320,5741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,02*
€ 292,7638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,35*
€ 287,2065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,26*
€ 262,1094
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.