Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5F-BAG-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5F-BAG-D
XLR-Kupplung, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5F-BAG-D
Artikel-Nr.:
     4502-70F1041
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F-BAG-D
EAN/GTIN:
     4099891744816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR Kabelbuchse, RC5F-BAG-D, REAN 5-polige, XLR-Kabelbuchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Zink
Kabeldurchmesser:
4-7 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 219,47*
€ 273,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 273,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,45*
€ 325,4055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,73*
€ 319,7887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,24*
€ 291,8356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,89*
€ 275,9491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,75*
€ 255,5525
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.