Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 5; gerade; Löten; 7,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG-D
XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG-D
Artikel-Nr.:
     2805-RC5M-BAG-D
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-BAG-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 165,04*
€ 204,33*
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 206,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,33*
€ 243,1527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,15*
€ 228,6585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,20*
€ 215,628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,04*
€ 196,3976
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.