Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG-D
XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG-D
Artikel-Nr.:
     4502-70F1047
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-BAG-D
EAN/GTIN:
     4099891744847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR Kabelstecker, RC5M-BAG-D, REAN 5-poliger, XLR-Kabelstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Zink
Kabeldurchmesser:
4-7 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Kabelstecker, XLR-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 165,04*
€ 204,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 206,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,85*
€ 246,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,50*
€ 231,455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,75*
€ 209,1425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,94*
€ 192,7086
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.