Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA180LM8-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01422
EAN/GTIN:
     4031026539461
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 8,31mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 134,1mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,84*
€ 421,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 366,32*
€ 422,46*
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 426,08*
€ 5,95*
ab € 409,312*
€ 472,042*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 364,83*
€ 523,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,93*
€ 623,4767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 512,68*
€ 610,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,88*
€ 531,7872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,60*
€ 518,364
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 380,35*
€ 452,6165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,83*
€ 434,1477
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,82415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.