Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA30SM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 78,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 481,602*
€ 520,992*
1
Frei Haus
ab € 482,514*
€ 553,923*
1
Frei Haus
ab € 484,011*
€ 559,35*
7
€ 5,95*
ab € 539,658*
€ 580,917*
Lager 2805
7
€ 6,90*
ab € 481,62*
€ 640,362*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 640,362*
€ 762,03078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 617,97*
€ 735,3843
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 573,831*
€ 682,85889
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 498,162*
€ 592,81278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 481,62*
€ 573,1278
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,6054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 4.482,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.