Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA90SM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 68,8mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 479,781*
€ 519,462*
1
Frei Haus
ab € 480,372*
€ 553,923*
1
Frei Haus
ab € 488,151*
€ 559,35*
7
€ 5,95*
ab € 541,437*
€ 579,177*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 482,61*
€ 680,031*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 680,031*
€ 809,23689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 658,92*
€ 784,1148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 590,112*
€ 702,23328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,271*
€ 684,57249
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 499,41*
€ 594,2979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 482,61*
€ 574,3059
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,6087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.