Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB15SM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 86,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 470,904*
€ 495,124*
1
Frei Haus
ab € 472,2508*
€ 538,622*
1
Frei Haus
ab € 476,112*
€ 543,9224*
14
€ 5,95*
ab € 527,52*
€ 552,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 464,9512*
€ 655,8412*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,8412*
€ 780,45103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 635,5804*
€ 756,34068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,80*
€ 669,732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 549,8108*
€ 654,27485
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 482,1824*
€ 573,79706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,9512*
€ 553,29193
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,66054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.