Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB180MM10-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 10,29mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 105,1mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,16*
€ 418,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 362,70*
€ 418,59*
Frei Haus
ab € 365,73*
€ 422,07*
€ 5,95*
ab € 404,442*
€ 466,272*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 358,26*
€ 509,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,11*
€ 605,8409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,03*
€ 591,4657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,74*
€ 519,7206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,26*
€ 507,2494
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 373,24*
€ 444,1556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,26*
€ 426,3294
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,7913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.