Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 12A; Idm: 48A; 52W; D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCJ120N20TL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RCJ120N20TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 790mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 52W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 15nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 48A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.