Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-RCP1600
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     41160109
EAN/GTIN:
     4049505029693
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 161mm
Größe X: 166mm
Größe Z: 93mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent
Gehäuseserie: RegloCard-Plus
Einheitspreis: Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,66*
€ 42,44*
€ 4,00*
ab € 29,26*
€ 42,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 59,88*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 55,16*
€ 79,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
27000300
ab € 4,38*
Zubehör
Bopla
21008310 SHLO-302
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.