Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 7,5A; Idm: 30A; 52W; SOT416F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RD3T075CNTL1
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RD3T075CNTL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT416F
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 7,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,325Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 52W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 15nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.