Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; THT; RDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; THT; RDE
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA; THT; RDE
Artikel-Nr.:
     2805-RDE0324S05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDE0324S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x12mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 285kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: RDE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,751*
€ 35,921*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 44,23*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 27,83*
€ 44,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.