Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 22nF; 630V; X7T; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDED72J223K3K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDED72J223K3K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22nf
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,5x5x4mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 630V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,93*
€ 123,6767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,12*
€ 122,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,03*
€ 119,0357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,47*
€ 112,4193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.