Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 4; THT; RKontakt max: 80mΩ; Mat: PA66


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDS64S10112RA254D
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     RDS6-4S-1011-2-RA-254-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x11,5x10mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PA66
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 42V DC
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Reihenabstand: 2,54mm
Anzahl Positionen: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5396* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 83,69*
€ 99,5911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,70*
€ 96,033
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,22*
€ 94,2718
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.