Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 4; SMT; RKontakt max: 80mΩ; Mat: PA66


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDS64S10652SMTTR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     RDS6-4S-1065-2-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x6,5mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PA66
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,15A / 42V DC
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Reihenabstand: 7,62mm
Anzahl Positionen: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,412*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,55402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.029,012*
€ 1.224,52428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.022,622*
€ 1.216,92018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 991,992*
€ 1.180,47048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 966,864*
€ 1.150,56816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 932,412*
€ 1.109,57028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.