Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A; UStrom: 12VAC; 12VDC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A; UStrom: 12VAC; 12VDC; IP20
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A; UStrom: 12VAC; 12VDC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RE17RLJU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RLJU
EAN/GTIN:
     3606480552717
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12V DC;12V AC
Zählbereich: 0,1s...100h
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: mit Kontaktsteuerung S;Zyklusbetrieb mit unabhängigen Zeiten T1 und T2 beginnt ab einer Unterbrechung;Zyklusbetrieb mit unabhängigen Zeiten T1 und T2 beginnt ab der Anschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Modul-Typ: Zeitrelais
Herstellerserie: Zelio Time
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,71*
€ 46,28*
€ 5,00*
ab € 36,19*
€ 46,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,09*
€ 47,11*
€ 3,90*
ab € 37,28*
€ 47,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,47*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.