Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10266701 Herst.-Nr.: RE17RLJU EAN/GTIN: 3606480552717 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 1W, 12VAC/DC RE17RLJU Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen. Es verfügt über die Zeitfunktion Taktgeber/Blinkermit 2 unabhängigen Zeiten, impuls- oder pausebeginnend. Der Zeitbereich beträgt 0,1 s - 100 h. Am Ausgang schaltet ein Relaiswechsler, der bis 8 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | ja | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,76* | € 46,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,05* | € 46,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,93* | € 47,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,41* | € 47,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,31* | € 49,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|