Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonelastomer; transparent; 0,5l; -60÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Komponenten Silikongel
2-Komponenten Silikongel
2-Komponenten Silikongel
2-Komponenten Silikongel
2-Komponenten Silikongel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2805-RELIGEL-CLEAR-500
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Kabelmuffe
hellermann tyton gießharz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -60...200°C
Durchschlagsfestigkeit min.: 25kV/div
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Flasche
Chemischen Mittels-Typ: Silikonelastomer
Mittelanwendung: Abdichtung und Hermetisierung
Eigenschaften des Mittels: auf Silikonbasis;Zweikomponenten;halogenfrei;unbegrenzte Haltbarkeit
Mischungsverhältnis: 1:1
Härteverfahren: RTV

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,77*
€ 42,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,41*
€ 42,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,76*
€ 42,97*
€ 5,46*
ab € 37,81*
€ 48,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,80*
€ 58,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0856* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
435-00755
ab € 384,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.