Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 19,1mm; Polyamid; schwarz; W: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbar Halter; ØBündel: 19,1mm; Polyamid; schwarz; W: 30mm
Schraubbar Halter; ØBündel: 19,1mm; Polyamid; schwarz; W: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-RER.75-S6-X
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RER.75-S6-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: PANDUIT
Breite: 30mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 56,1mm
Länge: 28,4mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 19,1mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,87*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 6,88*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5336*
€ 6,9336*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 15,54*
1 Tag
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 156,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.