Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 930÷940nm; SMD; Abm: 4,3x3,5x3,85mm; 50mA; 1,2÷1,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR Sender; 930÷940nm; SMD; Abm: 4,3x3,5x3,85mm; 50mA; 1,2÷1,4V
IR Sender; 930÷940nm; SMD; Abm: 4,3x3,5x3,85mm; 50mA; 1,2÷1,4V
Artikel-Nr.:
     2805-RF-P43D6-IPN-FT
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-P43D6-IPN-FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,2...1,4V
Max. Leistung: 65mW
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 930...940nm
LED Diodenstrom: 50mA
Abmessungen: 4,3x3,5x3,85mm
Optische Leistung: 40mW/sr
Horizontaler/vertikaler Leuchtwinkel: 73/21°
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.