Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -4A; Idm: -16A; 2W; DFN2020-8S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RF4L040ATTCR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF4L040ATTCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2020-8S
Drain-Source Spannung: -60V
Drainstrom: -4A
Widerstand im Leitungszustand: 89mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 17,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -16A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.