Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 10÷24V; HID,HID iClass; Ethernet,RS485; Bereich: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 10÷24V; HID,HID iClass; Ethernet,RS485; Bereich: 80mm
RFID Leser; 10÷24V; HID,HID iClass; Ethernet,RS485; Bereich: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFID-IND-U2-ICLA-P
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     RFID IND LED ICLA POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: INVEO
Steckverbinder-Art: RJ45;geschraubt;RS485
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Stromquelle: PoE
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...24V
Frequenz: 13,56MHz
Schnittstelle: RS485;Ethernet
Ausgangs-Art: Relais
Bereich: 80mm
Abmessungen: 100x100x55,6mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne;Status des Arbeitsmodus: LED;RTC;integrierter Web-Server
Kommunikationsprotokoll: HTTP;Modbus RTU;SNMP;Modbus TCP
Standard: HID;HID iClass
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.