Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; HID; HTTP,Modbus RTU,Modbus TCP,SNMP; 72x72x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFID-TAB-H125-POE
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     RFID TAB H125 POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: INVEO
Steckverbinder-Art: RJ45;RS485
Montage: für Frontplatten
Gehäusefarbe: schwarz
Stromquelle: PoE
Dichtheitsklasse: IP60
Frequenz: 125kHz
Schnittstelle: RS485;Ethernet
Ausgangs-Art: Relais
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 72x72x75mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Kommunikationsprotokoll: HTTP;Modbus RTU;SNMP;Modbus TCP
#Werbeaktionen: aac_202202
Standard: HID
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.