Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 5V; MIFARE; USB; Bereich: 100mm; 91,3x57,5x22mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFID-USB-DESK-MIF
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     RFID USB DESK MIF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: INVEO
Steckverbinder-Art: USB B
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 5V
Frequenz: 13,56MHz
Schnittstelle: USB
Einheitspreis: Nein
Bereich: 0,1m
Betriebsmodi: USB-Tastatur-Emulator;virtueller COM-Port
Abmessungen: 91,3x57,5x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne;Status des Arbeitsmodus: LED;Buzzer
Betriebssystem: Linux;Windows 10
#Werbeaktionen: aac_202202
Standard: MIFARE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.