Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 300mA; Idm: 1,2A; 200mW; SMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RHK003N06FRAT146
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RHK003N06FRAT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMT3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0744*
€ 0,3561*
1 Tag
2695
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.