Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; Polyamid; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RI-MWSEB-6-19A2-RT
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     MWSEB-6-19A2-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: ESSENTRA
Gehäuse-Material: Polyamid
Maß A: 13mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 7,6mm
Maß C: 11,9mm
Maß D: 8,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,04*
€ 248,7576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,44*
€ 246,8536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,72*
€ 188,8768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,02*
€ 180,9038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,53*
€ 160,0907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.