Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; Polyamid; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubbar Halter; Polyamid; natürlich
Schraubbar Halter; Polyamid; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-RI-WHC-1000-01
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     WHC-1000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: ESSENTRA
Gehäuse-Material: Polyamid
Maß A: 25,4mm
Maß E: 39,8mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 2,2mm
Maß C: 12,7mm
Maß D: 4,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.