Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-2411631
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: -30...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Mutter
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 10...17mm
Schlüsselgröße: 29mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,39*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,40*
7 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 3,29*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 19,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,35*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.