Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid, M25x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-2411631
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411631
EAN/GTIN:
     4028177820753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M25x1,5, für Kabel ø 10-17 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177820753
Herstellerartikelnummer:
2411631
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002411631
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2411631, SZ Kabelverschraubung Polyamid M25x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2411631
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,36*
1 Tag
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,28*
Lager 513
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,09*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 19,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.