Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; Kat: 5; abgeschirmt,mit LED; System: 8p8c; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; Kat: 5; abgeschirmt,mit LED; System: 8p8c; THT
Buchse; RJ45; Kat: 5; abgeschirmt,mit LED; System: 8p8c; THT
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45GELED-APE
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJHSE-5381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
modularstecker cat5e rj45
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED
Kategorie Ethernet: Cat 5
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,68*
1 Tag
41405
1
€ 14,99*
ab € 0,848*
€ 2,08*
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 2,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.