Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; mit Panel-Stop-Sperre; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; mit Panel-Stop-Sperre; THT
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; mit Panel-Stop-Sperre; THT
Artikel-Nr.:
     2805-RJ9GP-AMP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5520257-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ9
Steckverbinder: Buchse
Höhe: 16,51mm
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Steckverbinder-Variante: mit Panel-Stop-Sperre
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,032*
€ 1,682*
2 Tage
4711
1
€ 14,99*
ab € 0,664*
€ 1,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 3,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHRJ224P4CF
ab € 0,131*
Zubehör
Stewart
937-SP-3044
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.