Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 500mA; Idm: 2A; 200mW; SMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJK005N03FRAT146
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RJK005N03FRAT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMT3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,5A
Widerstand im Leitungszustand: 940mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 2A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,079*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.