Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 33uH; 1,7A; 0,12Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RLB0914-330KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-330KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,12Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,7x12mm
Betriebsstrom: 1,7A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,262*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,624*
1
€ 5,95*
ab € 0,3518*
€ 0,6487*
1 Tag
311
1
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-330-182
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.