Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 33 µH, RLB0914-330KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 33 µH, RLB0914-330KL
Drossel, radial, 33 µH, RLB0914-330KL
Artikel-Nr.:
     4502-83D863
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-330KL
EAN/GTIN:
     4099891766238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Radialer Leitungsinduktor, RLB0914-330KL, Bourns Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * DC/DC-Wandler * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstromwiderstand:
120 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
12 mm
Induktivität:
33 µH
Messfrequenz:
2.52 MHz
Sättigungsstrom:
3.8 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,191*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,217*
1 Tag
269
1
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,491*
2
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,632*
1
€ 5,95*
ab € 0,3719*
€ 0,6921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-330-182
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.