Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 1,5mH; 4A; 34mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 1,5mH; 4A; 34mΩ
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 1,5mH; 4A; 34mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-RN114-4-02-1M5
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN114-4-02-1M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,1x12,5mm
Widerstand: 34mΩ
Betriebsstrom: 4A
Induktivität pro Windung: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
#Werbeaktionen: schaffner_202306
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: drosselspule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,50*
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.