Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 43÷160V; UAusg: 12VDC; IAusg: 8,4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP100H-11012SRW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP100H-11012SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x24,13mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 8,4A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP100H-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 146,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,77*
€ 415,0363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,64*
€ 414,8816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,45*
€ 390,8555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,27*
€ 381,1213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,34*
€ 349,0746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.