Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 100W; UEing: 43÷160V; UAusg: 24VDC; IAusg: 4,2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP100H-11024SRW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP100H-11024SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x24,13mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 4,2A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP100H-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 131,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,18*
€ 386,9642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,23*
€ 377,5037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,48*
€ 352,8112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,05*
€ 338,0195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,41*
€ 313,4579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.