Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 180W; UEing: 43÷160V; UAusg: 5VDC; IAusg: 32A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP180H-11005SRW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP180H-11005SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 0,18kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x24,13mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 32A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP180H-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 192,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,48*
€ 540,8312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,50*
€ 539,665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,82*
€ 505,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,39*
€ 491,9341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,04*
€ 457,0076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.