Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 180W; UEing: 43÷160V; UAusg: 48VDC; IAusg: 3,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP180H-11048SRWPHC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP180H-11048SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 0,18kW
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x24,13mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 3,8A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP180H-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 26 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.