Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 20W; UEing: 43÷160V; UAusg: 5VDC; 2"x1"; RP20-FR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP20-11005SFR/P-HC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP20-11005SFR/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...79°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 20W
Ausgangsspannung: 5V DC
Isolationsspannung: 2,25kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP
Herstellerserie: RP20-FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 69,1795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.534,32*
€ 1.825,8408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.522,32*
€ 1.811,5608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.460,22*
€ 1.737,6618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.421,13*
€ 1.691,1447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.383,59*
€ 1.646,4721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.