Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 240W; UEing: 43÷160V; UAusg: 15VDC; IAusg: 16A; OUT: 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP240H-11015SRW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP240H-11015SRW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: Half Brick
Leistung: 240W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x24,13mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 16A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP240H-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 209,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,92*
€ 594,9048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,18*
€ 586,8842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,38*
€ 553,8022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,61*
€ 537,4159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,10*
€ 498,729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.