Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 40W; UEing: 43÷160V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP40-11015DFR/P-HC
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP40-11015DFR/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x16,8mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1,333A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 43...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 89%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 1333mA
Herstellerserie: RP40-FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.992,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 99,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.176,41*
€ 2.589,9279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.150,31*
€ 2.558,8689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.066,69*
€ 2.459,3611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.021,55*
€ 2.405,6445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.992,50*
€ 2.371,075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.