Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 40W; UEing: 14÷160V; UAusg: 12VDC; IAusg: 3,33A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RP40Q-11012SRUW/PH
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP40Q-11012SRUW/P-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Quarter Brick
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x26,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 3,33A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 14...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RP40Q-RUW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 130,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,40*
€ 370,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,34*
€ 370,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,52*
€ 349,2888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,31*
€ 340,7089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,46*
€ 311,1374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.